Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチT型
コンフォートグリップ Tハンドル六角ボールレンチ(クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62452566
品番
HLR837CBH8
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
クロームメッキの商品です。
形状
T型
先端サイズ
六角8
軸長(mm)
200
先端形状
六角
ハンドル寸法(mm)
100×32