Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ヘックスローブビット
システム6 いじり止め付トルクスブレード
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62452767
品番
HXR763TH68
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
軸径(Φmm)
6
先端サイズ
T6H-T8H
先端形状
トルクス
両頭機能
両頭
いじり止め穴有無
あり