ソフト・ミディアムハード コンビヘッドハンマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62453223 品番 HSR665SMH30
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など

長さ(mm)87 全長(mm)290 頭径(Φmm)30 主な用途青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする