50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-5D-FB 環境配慮型 )

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(40m) 注文コード 62453469 品番 EM-5D-FB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

シース色 導体外径(Φmm)【内部】1.8、【外部1】5.1、【外部2】5.7 シース外径(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする