屋内通信用ビニル平形電線 ( TIVF )

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 導体外径(Φmm)0.8 シース色 注文コード62453810 品番TIVF 2C×0.8mm 灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は導体外径・シース色など4種類から選べます 他の種類を見る

ビニル(PVC)絶縁、被覆の平型ケーブルです。

用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。2芯並列は、保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。 仕上外径(mm)2.0×4.5 絶縁体厚さ(mm)0.6 導体抵抗(Ω/km)(20℃)46.6 絶縁抵抗(MΩ/km)20 シース色 導体外径(Φmm)0.8 線心数2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする