関西通信電線
関西通信電線の 電線/ケーブル
関西通信電線の 通信ケーブル
関西通信電線の 通信用構内ケーブル
屋内通信用ビニル平形電線 ( TIVF )
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
導体外径(Φmm)
0.8
シース色
白
注文コード
62453819
品番
TIVF 2C×0.8mm 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
導体外径・シース色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平型ケーブルです。
用途
電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。2芯並列は、保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。
仕上外径(mm)
2.0×4.5
絶縁体厚さ(mm)
0.6
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
46.6
絶縁抵抗(MΩ/km)
20
シース色
白
導体外径(Φmm)
0.8
線心数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
600
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表