画像準備中

ビニル平形コード ( VFF )

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) シース色 注文コード62453855 品番VFF 2C×0.75SQ 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はシース色など18種類から選べます 他の種類を見る

耐水性、可とう性が良く、加工性に優れます。

用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具等の電源、延長コード。 仕上外径(mm)2.7×5.4 内部導体(mm)30/0.18 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース色 線心数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする