※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1枚
溝幅(mm)250
寸法L(mm)995
仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:3●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法:5×3×32●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)●処理:溶融亜鉛めっき
注文コード62453915
品番PKD-SV 532-2.5
参考基準価格(税別)¥25,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。