※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1枚
溝幅(mm)500
寸法L(mm)498+498
仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:6●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法:7×4×50●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)●処理:溶融亜鉛めっき
注文コード62453958
品番PKD-SV 750-5
参考基準価格(税別)¥81,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。