画像準備中

カテゴリ6A LANケーブル ( UTP-C6A-(S) ) < Cat6A U/UTP >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 62454029 品番 UTP-C6A-(S) (24AWGx4P) 黄
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

500MHz帯域まで対応しております。PAPテープ構造でエイリアンクロストークに対応しております。REELEX梱包を採用(200m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。内部シースは、Φ5.6mmと細径のため、曲げを必要とする施工環境で非常に便利です。

規格Cat6A 適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 ケーブル長(m)200 構造ツイストペア 材質(シース)PVC シース色 対数(P)4P 導体径(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)(内部)5.6 / (外部)7.1 導体サイズ(AWG[mm2])24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする