関西通信電線
関西通信電線の PCアクセサリー
関西通信電線の ケーブル
関西通信電線の LANケーブル
カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6 ) < Cat6 U/UTP >
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
62454117
品番
UTP-C6 (0.5x4P) K-coil 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。300m(8の字巻)
適合規格
ANSI/TIA-568.2-D準拠
シース色
赤
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.54
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
5.9