カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6 ) < Cat6 U/UTP >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 62454151 品番 UTP-C6 (0.5x4P) パステルブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。100m(把巻き)

適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 シース色パステルブルー 対数(P)4P 導体径(mm)0.54 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする