曜日別特売

トルクフィックス 固定トルクドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
設定トルク(Nm)6
内容量1本注文コード62454176品番2850F6.0
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。

設定トルク(Nm)6種類トルクドライバー精度(%)±6寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0ハンドル長さ(mm)132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする