カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6-W ) < Cat6 U/UTP 屋外用 PEシース >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 62454221 品番 UTP-C6-W (0.5x4P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

UTP-C6-Wは、外部にPEシースを施すことにより、屋外使用時の経年劣化を防止して、耐候性を高めました。ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。

適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 シース色【外部】黒 対数(P)4P 導体径(mm)0.54 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする