画像準備中

カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(300m) 注文コード 62454388 品番 UTP-C5E (0.5x4P) K-coil アイボリー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

REELEX巻ケースを採用(300m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。

適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 仕上外径(mm)5.2 シース色アイボリー 対数(P)4P 導体径(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする