曜日別特売
HSX194MPH2X45 ねじ付ビット  10本組 Wiha(ビーハ/ノガ) 62454404

ねじ付ビット 10本組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)45
軸径(Φmm)6
内容量1パック(10本)注文コード62454404品番HSX194MPH2X45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300

10ヶ入りのセット商品です。

軸径(Φmm)6全長(mm)45ねじ長さ(mm)8ねじの呼びM5両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする