Wiha(ビーハ/ノガ)
ねじ付ビット 10本組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
33
33
45
軸径(Φmm)
8
5.5
6
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
62454413
品番
HPX467MPH2X33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,100
10ヶ入りのセット商品です。
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
33
ねじ長さ(mm)
8
ねじの呼び
M6
両頭機能
片頭