関西通信電線
関西通信電線の PCアクセサリー
関西通信電線の ケーブル
関西通信電線の LANケーブル
カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP >
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
62454431
品番
UTP-C5E (0.5x4P) 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンパクトな100m把巻き
適合規格
ANSI/TIA-568.2-D準拠
仕上外径(mm)
5.2
シース色
赤
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応