ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40点) 注文コード62454438 品番MRS240
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット

セット内容マジックリング付ソケット(差込角(インチ)1/4"):寸法4.0-13.0(6.0までは0.5刻み、6.0からは1.0刻みに12ヶ) 、マジックリング付ボールポイント六角ビット(1/4"):最大二面幅(mm)3.0-6.0(1.0刻みに4ヶ) 、マジックリング付き六角ビット:最大二面幅(mm)3.0-6.0(1.0刻みに4ヶ) 、プラス/マイナス/トルクスビット(1/4"):PH1、PH2、PH3、 -0.6×4.5、 -0.8×5.5、 -1.2×6.5、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40(13ヶ) 、スピナー/ラチェットハンドル/アダプター(1/4"):MFスピナー(寸法:1/4"×60mm)、アダプター(差込角(インチ)・二面幅(mm):1/4"・1/4")、スライディングTハンドル(1/4"×110mm)、ユニバーサルジョイント(1/4"・1/4")、エクステンションバー50(1/4")、エクステンションバー100(1/4") 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする