関西通信電線
関西通信電線の PCアクセサリー
関西通信電線の ケーブル
関西通信電線の LANケーブル
カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP >
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
シース色
アイボリー
注文コード
62454458
品番
UTP-C5E (0.5x4P) アイボリー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シース色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトな100m把巻き
適合規格
ANSI/TIA-568.2-D準拠
仕上外径(mm)
5.2
シース色
アイボリー
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応