画像準備中

カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E ) < Cat5e F/UTP >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 62454476 品番 STP-C5E (0.5x4P) パステルブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

一括シールド付きで遮蔽効果が高く、ノイズ環境が悪い場所での使用に最適です。

適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 仕上外径(mm)約6.5 シース色パステルブルー 対数(P)4P 導体径(mm)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする