関西通信電線
関西通信電線の PCアクセサリー
関西通信電線の ケーブル
関西通信電線の LANケーブル
カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E ) < Cat5e F/UTP >
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
62454485
品番
STP-C5E (0.5x4P) モスグリーン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
一括シールド付きで遮蔽効果が高く、ノイズ環境が悪い場所での使用に最適です。
適合規格
ANSI/TIA-568.2-D準拠
仕上外径(mm)
約6.5
シース色
モスグリーン
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.52
RoHS指令(10物質対応)
対応