関西通信電線
関西通信電線の PCアクセサリー
関西通信電線の ケーブル
関西通信電線の LANケーブル
カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E-W-SSD ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース 自己支持型 >
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
62454625
品番
UTP-C5E-W-SSD (0.5x4P)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
軽量で柔軟性に優れています。空中架空用にメッセンジャーワイヤー(1.2mm)付きSSDタイプ。工場間など建物の棟をつなぐ場合に便利です。
規格
Cat5e
適合規格
ANSI/TIA-568.2-D準拠
ケーブル長(m)
10
ケーブル外径(Φmm)
約7.3
使用場所
屋外
シース色
【外部】黒
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.52
RoHS指令(10物質対応)
対応