カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E-W-SSD ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース 自己支持型 >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(40m) 注文コード 62454659 品番 UTP-C5E-W-SSD (0.5x4P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軽量で柔軟性に優れています。空中架空用にメッセンジャーワイヤー(1.2mm)付きSSDタイプ。工場間など建物の棟をつなぐ場合に便利です。

規格Cat5e 適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠 ケーブル長(m)40 ケーブル外径(Φmm)約7.3 使用場所屋外 シース色【外部】黒 対数(P)4P 導体径(mm)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする