※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1枚
溝幅(mm)400
寸法L(mm)498+498
仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法:7×4×50●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)●処理:溶融亜鉛めっき
注文コード62454746
品番PKT-SV 750-4
参考基準価格(税別)¥73,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!
ノンスリップタイプで細目型の圧接型グレーチングです。
グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。