※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1枚
溝幅(mm)350×350
寸法L(mm)450
仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法:5×3×38●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)●処理:溶融亜鉛めっき
注文コード62455525
品番PGM-SV 538-35
参考基準価格(税別)¥20,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。
ノンスリップタイプで細目のマス用グレーチング。