「銀座トトキ」監修 銀座おせち

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62455700 品番B41-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500

現代の名工を受賞した「銀座トトキ」十時シェフが監修したおせち。一の重は、定番の和風おせち。二の重は、肉をテーマにした肉おせち。三の重は、海鮮をテーマにした海の幸おせちが楽しめる三段おせちです。 【数量限定】

種別おせち 区分冷凍 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギー乳,小麦,卵,エビ,くるみ,あわび,いか,いくら,オレンジ,牛肉,さけ,さば,大豆,鶏肉,豚肉,もも,りんご,ゼラチン,ごま 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29〜30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする