京都「洙樂庵」減塩おせち

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62455770 品番Q41-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,950

食の健康志向が高まる中、キッコーマン特選丸大豆減塩しょうゆを使用した減塩おせちです。キッコーマン総合病院 三上院長おすすめ。 【数量限定】

種別おせち 区分冷凍 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギー乳,小麦,卵,エビ,くるみ,いくら,牛肉,さば,大豆,鶏肉,もも,ごま 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29〜30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする