R41-4B 銀座「花蝶」和洋おせち(ほのか) ノーブランド 62455797 R41-4B 銀座「花蝶」和洋おせち(ほのか) ノーブランド 62455797 R41-4B 銀座「花蝶」和洋おせち(ほのか) ノーブランド 62455797 R41-4B 銀座「花蝶」和洋おせち(ほのか) ノーブランド 62455797 R41-4B 銀座「花蝶」和洋おせち(ほのか) ノーブランド 62455797

銀座「花蝶」和洋おせち(ほのか)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62455797 品番R41-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

銀座「花蝶」総料理長監修、和洋折衷・創作おせち。伝統的な和食にフレンチやイタリアンの技法を駆使したおせちをお楽しみいただけます。 【数量限定】

種別おせち 区分冷凍 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギー乳,小麦,卵,エビ,カニ,牛肉,さけ,さば,大豆,鶏肉,豚肉,もも,りんご,ゼラチン 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29〜30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする