KD-16A 京都「わらびの里」和洋料亭おせち ノーブランド 62455815 KD-16A 京都「わらびの里」和洋料亭おせち ノーブランド 62455815 KD-16A 京都「わらびの里」和洋料亭おせち ノーブランド 62455815 KD-16A 京都「わらびの里」和洋料亭おせち ノーブランド 62455815

京都「わらびの里」和洋料亭おせち

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62455815 品番KD-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

京都の料亭「わらびの里」が贈る彩り良い三段重です。焼魚や出汁を利かせた炊き物に加え、京都らしい食材を丁寧に盛付けております。寿の文字の入った玉子や梅の形の人参、金粉を塗した黒豆など見た目にも華やかに仕上げました。 【数量限定】

種別おせち 区分冷凍 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギー乳,小麦,卵,エビ,カニ,くるみ,いか,いくら,さけ,さば,大豆,鶏肉,豚肉,もも,やまいも,りんご,ゼラチン,ごま 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29〜30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする