Y41-5B 博多久松 厳選本格和洋中おせち(祝赤重) ノーブランド 62455831 Y41-5B 博多久松 厳選本格和洋中おせち(祝赤重) ノーブランド 62455831 Y41-5B 博多久松 厳選本格和洋中おせち(祝赤重) ノーブランド 62455831

博多久松 厳選本格和洋中おせち(祝赤重)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62455831 品番Y41-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

大人数で楽しめる厳選した魚料理やお肉料理を盛込んだ和洋中おせちです。 【数量限定】

種別おせち 区分冷凍 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギー乳,小麦,卵,エビ,カニ,くるみ,いか,牛肉,さけ,さば,大豆,鶏肉,豚肉,りんご,ゼラチン,カシューナッツ,ごま,アーモンド 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29〜30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする