B41-5 日本料理「翠徳亭」和風おせち ノーブランド 62455849 B41-5 日本料理「翠徳亭」和風おせち ノーブランド 62455849 B41-5 日本料理「翠徳亭」和風おせち ノーブランド 62455849 B41-5 日本料理「翠徳亭」和風おせち ノーブランド 62455849

日本料理「翠徳亭」和風おせち

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62455849 品番B41-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500

平成15年に厚生労働大臣表彰 現代の名工(卓越した技能者)、平成21年黄綬褒章を受賞した森口 冨士夫氏が店主の「翠徳亭」。卓越した技術を活かし、伝統的なおせちに仕立てた店主監修の三段重です。【数量限定】

種別おせち 区分冷蔵 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギー乳,小麦,卵,エビ,カニ,くるみ,あわび,いか,いくら,牛肉,さけ,さば,大豆,鶏肉,豚肉,もも,やまいも,りんご,ごま 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29〜30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする