曜日別特売
HGS901VH40 ベリーハード ショックレスハンマー (鉄チューブ柄) Wiha(ビーハ/ノガ) 62455917

ベリーハード ショックレスハンマー (鉄チューブ柄)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
頭径(Φmm)40
長さ(mm)125
全長(mm)305
内容量1本注文コード62455917品番HGS901VH40
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など ・ショックレスハンマー:ハンマーの打撃による手の関節や筋肉へのストレスを防ぐ無反動タイプのハンマーです。ハンマーヘッド内の特殊な詰め物によって、作業者の手に与える衝撃を大幅に緩和します。

頭径(Φmm)40全長(mm)305長さ(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする