YFF-6 山形県産 冷凍フルーツ重 ノーブランド 62455937 YFF-6 山形県産 冷凍フルーツ重 ノーブランド 62455937 YFF-6 山形県産 冷凍フルーツ重 ノーブランド 62455937 YFF-6 山形県産 冷凍フルーツ重 ノーブランド 62455937

山形県産 冷凍フルーツ重

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62455937 品番YFF-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,950

シャーベット感覚で楽しめる冷凍フルーツをお重に詰合せました。皮むきも不要で、1種類毎に小箱に入っているのでお好きな時に半解凍してお召し上がりください。 【数量限定】

種別おせち 区分冷凍 包装形態包装不可(簡易包装) 賞味期限35 アレルギーもも,りんご 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]12/29〜30【着日指定不可】 持参包装不可 / (二重包装不可)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする