HZR664VHVH30 ベリーハード・ベリーハード コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ) 62455953

ベリーハード・ベリーハード コンビヘッドハンマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
頭径(Φmm)30
長さ(mm)87
全長(mm)290
内容量1本注文コード62455953品番HZR664VHVH30
参考基準価格(税別)¥5,840販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など

長さ(mm)87全長(mm)290頭径(Φmm)30主な用途ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする