ベリーハードショックレスハンマー(ヒッコリー柄)

(1件のレビュー)
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62455996 品番 8001H30
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など

長さ(mm)115 全長(mm)350 頭径(Φmm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62456023
2023-06-11
用途:
林業でクサビでの伐倒用で使用。
農・林・水産業

流石、一流メーカーのハンマー耐久性も、使用感も、申し分ないです。一生ものです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする