ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62456066 品番 HRZ097BT15S
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。

材質チタニウムシルバー 全長(mm)136 軸径(inch)(二面幅)9/64 先端サイズT15 先端形状ボールポイント 首下長(mm)12.5
注意
※ボールエンドはT9〜となります。
※T9未満のサイズは先端がボールエンドになっておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62456093
2024-02-17
用途:
草刈機(刈払機)のメンテナンス
農・林・水産業

トルクスネジを使用する機械が増えたので購入。
スタビータイプは本品しか見つけられなかったし、工具の質も良いので重宝すると思う。
※まだ使用していないので★4とした

対象商品:
62456084
2021-09-23
用途:
ロードバイクのメンテ

カンパのパワーシフトグラケットをハンドルバーに固定する時に使用。
首下が短く、角度が絶妙で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする