"乗れる"スーツケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62456426 品番SE3miniT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

スーツケースに乗って移動できる!最高時速約8km/hの本格ライド型スーツケースです。大人が乗って耐えられるアルミニウム合金を使用した設計で耐荷重110kgまで対応。
容量26L、2-3泊旅行にもピッタリ。さらに機内持ち込みサイズだから手間なく楽々。
PSE認証の92.5Whリチウムバッテリーは航空会社の搭乗規定にあった取り外し可能なバッテリーを搭載。スマホ等への充電も可能です。
電動自転車感覚でスーツケースを運転できます。
ハンドキャリーせずに、乗って移動できます。
防水・傷つきにくい、変形しにくいPC+ABS合成材質

セット内容本体、バッテリー、ACアダプター、防振マット、取扱説明書 質量(kg)9.5 容量(L)26 耐荷重(kg)110 入力DC 37V 1.5A モーター(W)100 対応勾配最大角度:4° 寸法(cm)38.5×25×57.5 バッテリーリチウムバッテリー 92.5Wh、37V、2500mAh タイヤサイズ4インチ ロックスーツケースロック:米国連邦航空省運輸保安局公認のTSAロック 最高速度(km/h)8 走行距離(km)フル充電時:約8km迄(70kg, 平坦路)
注意
※公道走行はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする