システムポリマー
システムポリマーの ポリ袋・ゴミ袋
システムポリマーの ポリ袋(ゴミ袋)
口ひも付きポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
62456548
品番
DH-445
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
口紐が付いているので収納・口閉め作業がとても簡単に!
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
750
幅(mm)
700
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
容量(L)
45
注意
※箱売り品は個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。