新素材2層式強力ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 62456557 品番 EG-74H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

破れにくい新素材二層式強力ポリ袋、引っ張り強度をアップ

材質ポリエチレン 長さ(mm)900 幅(mm)860 厚さ(mm)0.025 半透明 容量(L)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする