メイン

RID-R100EJ ドローン リモートID受信機 イームズロボティクス 62456995 RID-R100EJ ドローン リモートID受信機 イームズロボティクス 62456995 RID-R100EJ ドローン リモートID受信機 イームズロボティクス 62456995 RID-R100EJ ドローン リモートID受信機 イームズロボティクス 62456995

ドローン リモートID受信機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62456995 品番RID-R100EJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

3方式(Wi-Fi Aware、Wi-Fi Beacon、Bluetooth)に対応。ドローンが発信するリモートIDを受信。受信できる電波はBluetooth5.0以外にも、Wi-Fi Aware、Wi-Fi Beaconにも対応。国内向けのBluetooth対応の他、WI-FI各種通信にも対応しており、海外メーカーのリモートID電波も受信。国産ドローンメーカー以外の海外メーカードローンの発信する信号もMAPに表示できる。共同印刷が開発したGW(ゲートウェイ)と連携し、クラウドサービスに情報をアップロード。クラウドにアップロードされたリモートIDの情報は、管理者である「管理WEBアプリ」側で利用者登録やドローンの登録などが可能。ユーザーは「地図アプリ」でリアルタイムにドローンの飛行状況を閲覧可能。設置した受信機を基点として、ドローン情報を取得可能(受信感度はドローン側の送信機の出力に依存)。リモートID受信状況をリアルタイムで表示し、ログを表示することも可能

用途パイプなどに括りつけて使用。 仕様●アカウント:1社あたり無制限(※本体購入とは別にお申込みが必要です。)●ゲートウェイ:「ドローン飛行情報確認システム」にお申込みください。設置個所の検討、ゲートウェイ設置費など、別途見積もりとなります。●ソフトウェア:サブスク:10万円/年 寸法(mm)110×150×40 質量(g)240 電源USB TypeAによる給電 防水性IP67相当

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする