電工アジャストナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 材質(刃)合金工具鋼 注文コード62457284 品番DAK-1
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

刃研ぎがしやすい合金工具鋼刃(DAK-1)、錆に強いステンレス刃(DAK-2)
作業に合わせて刃の出代を調整可能(0〜63mm/スライドピッチ5mm)
刃を収納できるので安全、しかも携帯時や保管時にコンパクトになります
スライドはオートロック式、裏面のダイヤルで刃のガタつきを抑えます
刃は交換式。取り外して刃研ぎがおこなえます
エラストマーグリップで、滑りにくくしっかり握れます
VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃付き
落下防止コード取付穴付き

全長(mm)171 材質(刃)合金工具鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする