HLR643MSMH50 コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムハード) Wiha(ビーハ/ノガ) 62457405

コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムハード)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
頭径(Φmm)50
長さ(mm)131
全長(mm)360
内容量1本注文コード62457405品番HLR643MSMH50
参考基準価格(税別)¥9,760販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など

頭径(Φmm)50全長(mm)360長さ(mm)131主な用途黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする