※商品代表画像
スーパーツール
転造ローレット駒(アヤ目)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
1インチ当たり山数
28
注文コード
62457765
品番
KNSRL28N
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
1インチ当たり山数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。
じん性と耐久性に優れています。
適合
ローレットホルダー:KHS、KHS1
材質
合金工具鋼(SKS3)
寸法(mm)
外形19.2×穴径4.76×幅6.35
ピッチ(mm)
0.91
モジュール
0.3
目の粗さ
中目
1インチ当たり山数
28
入数
2コ1組
注意
※代表画像を使用しております。