重量級 インダストリアルカッター (ダイナミックジョイント)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62457947 品番 HGZ091DC160
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。

全長(mm)160 切断能力ピアノ線程度 切断可能径(Φmm)最大2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする