曜日別特売

絶縁トルクドライバーハンドル (トルクセッター付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
設定トルク(Nm)0.8-5.0
内容量1セット(3点)注文コード62458954品番2872VDE0.8-5.0
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。

寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:3.8種類トルクドライバー、セット品精度(%)±6ハンドル長さ(mm)138ハンドル幅(mm)36設定トルク(Nm)0.8-5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする