電気技師用 絶縁工具セット XL (80本組)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(80点) 注文コード62459173 品番HSZ052SET80
参考基準価格(税別)¥336,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。

セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー( 5.5×125、7×125、8×125、10×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×10、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/プラスドライバー( SL/PH1×80、SL/PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスプラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスポジドライバー(PZ1×80、PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュキャップ付貫通マイナスドライバー(-12.0×200 1本) ・スイッチキャビネット十字形 ・絶縁マガジンビットホルダー(-3.0、-4.0、-5.5、PH1、PH2、SL/PZ2 各1ヶ) ・ボールポイント六角レンチセット9本組 ・×Lビットセレクター31本組(-4.5×1本、-5.5×1本、-6.5×1本、PH1×2本、PH2×4本、PH3×1本、PZ1×2本、PZ2×5本、PZ3×1本、T10×2本、T15×2本、T20×2本、T25×3本、T30×2本、T40×1本、1/4"×58mmマグネット付ビットホルダー×1ヶ) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm・クラシック電工ニッパー125mm/5” 【固定用工具】絶縁ウォーターポンププライヤー、プッシュボタン付250mm・先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー200mm・絶縁コンビネーションプライヤー180mm 規格IEC60900:2004 入組点数80点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする