曜日別特売
HZX113HS100 六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理 Wiha(ビーハ/ノガ) 62459259

六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理HZX113HS100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
先端サイズ六角10
六角10
六角1.3
六角1.5
六角2
六角2.5
六角3
六角4
六角5
六角6
六角7
六角8
六角9
六角11
六角12
六角14
六角17
六角19
六角22
六角24
六角27
六角32
全長(mm)119
119
41
46
51
57
64
72
83
94
99
105
112
126
134
151
173
195
217
241
271
339
内容量1箱(5本)注文コード62459259品番HZX113HS100
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

黒染め酸化処理がしてあります。

全長(mm)
119
先端サイズ
六角10
首下長(mm)
50
タイプ
ショートタイプ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする