ビット インパクトドライバー用(マグネット付)

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 62459944 品番 -
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

インパクトドライバー対応の両頭ビット。
マグネット仕様なので、ネジやビスの挿入しやすい。

用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに セット内容六角 材質特殊合金鋼(S2) 全長(mm)45 先端サイズ+2 先端形状プラス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
※用途以外では使用しないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62459987
2025-11-10
用途:
木ネジその他一般

不満も無く当たり障り無い商品です。
マキタ18vインパクトドライバーで、使用してます。
低トルクで使用してますが、何回か先端の欠け(破損)がありましたが・・・
まぁまぁそんな感じかと思います。

2025-04-10
用途:
ピット文字の取付
松田工芸 様 (建設業・工事業)

ピット文字も側面など狭い部分のビスを回すのに使います。
ホームセンターではなかなかこのタイプが売ってないので助かります

2025-02-25
用途:
様々な木工のビス止め
農・林・水産業

安価で手軽に使えてありがたい。
私の扱い方がまずいのでしょうが、空回りをさせてビットやねじくぎのヘッドを痛めることが多いのが残念。

2025-09-30
用途:
官公庁へ納品
サービス業

使用していない。安くて助かる。特にモノタロウオリジナル商品には今後も期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする