片手ハンマー

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62460005 品番 102003
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。

用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 全長(mm)325 質量(g)500 種類片手ハンマー 頭径(Φmm)平面:27 丸面:24 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼(EN-9) 頭部幅(mm)92 頭質量(g)340
注意
※頭部と柄にガタつき(ゆるみ)が無いことを確認し、使用してください。
※過度な使用で打撃面が欠ける可能性があります。保護メガネや防具を付けて周囲の安全を確認し、使用してください。
※ハンマーをテコとして使用しないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-28
用途:
トラクタ車載工具
ARITA FARM 様 (その他業種)

質感は良い。バランスもまあ普通。ただし、「柄」が太め。
厚手の手袋着用時や、手の小さい人は使いずらいかと思う。

2025-10-31
用途:
コンバイン フレーム・カバー等の曲がり修正
製造業

鉄板部分のゆがみを伸ばしたり 外したフレームの軽微な歪みをたたいて修正するのに使用しています。見た目よりしっかり重さがあって叩きやすく作業がはかどりました。価格も手ごろでよかったです

対象商品:
62460030
2025-09-04
用途:
鉄工用

持ち手の柄の部分が少し大きく、柄の長さが標準的な物より30mmほど長い手が大きい人には良いと思う。
手が小さい人は持ちにくいので、作業性が悪いと思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
62460005
2025-08-26
用途:
車の整備
高橋自動車サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても軽くて使いやすい私にはこの長さが丁度良いです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする